DYNABRADE 67906 เครื่องเจียรสายพาน 3 ล้อ 21 x 20 x 27 นิ้ว 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจียรสายพานสามล้อ |
แอมป์เอซี | 15.2 |
สายพาน SFPM | 4000 |
ขนาดเข็มขัด | 2 x 60 นิ้ว |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 2 6 X |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 2-1 / 2 x 3-1 / 2 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8465930090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.