Dynaform 870720 | U Channel Isofr 9/16 ขา 1/8 นิ้ว Th 5 ฟุต | 4atm3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 ขา 1/8 นิ้ว Th 5 ฟุต | AD6UTR 4ATM3

DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 ขา 1/8 นิ้ว Th 5 ฟุต

In Stock
รายการ: AD6UTR รุ่น: 870720ข้ามอ้างอิง: 4ATM3
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
฿1,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้น U Channel
ความกว้างฐาน2"
ค่าเผื่อความกว้างฐาน+/- 0.094 "
สีสีเทาเข้ม
ความยาวของขา9 / 16 "
ความยาว5ft
ความอดทนความยาว+/- 0.1875 "
วัสดุเรซิน Isopthalic Polyester Fire-Retardanrt (ISOFR)
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-100 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทเรซิ่นISOFR
ความต้านแรงดึง30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนาของผนัง1 / 8 "
ความทนทานต่อความหนาของผนัง+/- 0.010 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)152.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3916905000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างฐานความยาวของขาความยาวความอดทนความยาวความหนาของผนังราคา
DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "฿3,678
DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 ขา 3/8 นิ้ว T 5 ฟุต | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "฿7,563
DYNAFORM 870780 U Channel Isofr 2 3/4 ขา 1/2 นิ้ว Th 5 ฟุต | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft+/- 0.1875 "1 / 2 "฿10,938
DYNAFORM 870790 U Channel Isofr 9/16 ขา 1/8 นิ้ว Th 10 ฟุต | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft+/- 0.094 "1 / 8 "฿3,839
RFQ
DYNAFORM 870800 U Channel Isofr 7/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 10 ฟุต | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft+/- 0.094 "1 / 4 "฿7,380
RFQ
DYNAFORM 870840 U Channel Isofr 2 3/16 ขา 3/8 นิ้ว T 10 ฟุต | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft+/- 0.094 "3 / 8 "฿14,865
RFQ
DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 ขา 1/2 นิ้ว T 10 ฟุต | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft+/- 0.094 "1 / 2 "฿25,919
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 ขา 1/8 นิ้ว Th 5 ฟุต
฿1,893 / หน่วย