DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 ขา 1/2 นิ้ว T 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้น U Channel |
ความกว้างฐาน | 10 " |
ค่าเผื่อความกว้างฐาน | +/- 0.094 " |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาวของขา | 2.75 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.094 " |
วัสดุ | เรซิน Isopthalic Polyester Fire-Retardanrt (ISOFR) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทเรซิ่น | ISOFR |
ความต้านแรงดึง | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนาของผนัง | 1 / 2 " |
ความทนทานต่อความหนาของผนัง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างฐาน | ความยาวของขา | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870720 | 2" | 9 / 16 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | ฿1,893 | |
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿3,678 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ฿7,563 | |
870780 | 10 " | 2.75 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | ฿10,938 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | ฿3,839 | RFQ
|
870800 | 3" | 7 / 8 " | 10ft | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | ฿7,380 | RFQ
|
870840 | 8" | 2.187 " | 10ft | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | ฿14,865 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.