Dynaform 870750 | U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต | 4atm6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต | AD6UTV 4ATM6

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต

In Stock
รายการ: AD6UTV รุ่น: 870750ข้ามอ้างอิง: 4ATM6
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
฿4,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้น U Channel
ความกว้างฐาน6"
ค่าเผื่อความกว้างฐาน+/- 0.094 "
สีสีเทาเข้ม
ความยาวของขา1.625 "
ความยาว5ft
ความอดทนความยาว+/- 0.1875 "
วัสดุเรซิน Isopthalic Polyester Fire-Retardanrt (ISOFR)
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-100 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทเรซิ่นISOFR
ความต้านแรงดึง30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนาของผนัง1 / 4 "
ความทนทานต่อความหนาของผนัง+/- 0.010 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.72
ความสูงของเรือ (ซม.)4.13
ความยาวเรือ (ซม.)152.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3916905000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างฐานความยาวของขาความยาวความอดทนความยาวความหนาของผนังราคา
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "฿3,951
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 ขา 3/8 นิ้ว T 5 ฟุต | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "฿8,199
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 ขา 1/4 นิ้ว T 10 ฟุต | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft+/- 0.094 "1 / 4 "฿7,621
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว T 10 ฟุต | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft+/- 0.094 "1 / 4 "฿8,843
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 ขา 3 / 8in T 10 ฟุต | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft+/- 0.094 "3 / 8 "฿15,576
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว Th 5 ฟุต
฿4,171 / หน่วย