DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 ขา 1/4 นิ้ว T 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้น U Channel |
ความกว้างฐาน | 6" |
ค่าเผื่อความกว้างฐาน | +/- 0.094 " |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาวของขา | 1.625 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.094 " |
วัสดุ | เรซิน Isopthalic Polyester Fire-Retardanrt (ISOFR) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทเรซิ่น | ISOFR |
ความต้านแรงดึง | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ความทนทานต่อความหนาของผนัง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างฐาน | ความยาวของขา | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870740 | 4" | 1.125 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿3,951 | |
870750 | 6" | 1.625 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿4,171 | |
870760 | 6" | 1 11 / 16 " | 5ft | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ฿8,199 | |
870810 | 4" | 1.125 " | 10ft | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | ฿7,621 | RFQ
|
870830 | 6" | 1 11 / 16 " | 10ft | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | ฿15,576 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.