Dynalon 109854 | ถาดห้องปฏิบัติการ กลม 3 X 15 Dia. โพลี | 9ch14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNALON 109854 ถาดห้องปฏิบัติการกลม 3 x 15 เส้นผ่านศูนย์กลางโพลี | AF4MJZ 9CH 14

DYNALON 109854 ถาดกลม 3 x 15 เส้นผ่านศูนย์กลางโพลี

In Stock
รายการ: AF4MJZ รุ่น: 109854ข้ามอ้างอิง: 9CH14
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
฿7,914 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง15 "
ความสูง3"
วัสดุโพรพิลีน
ความกว้าง15 2 / 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาววัสดุความกว้างราคา
DYNALON 109904 ถาดสำหรับห้องปฏิบัติการ 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "โพรพิลีน17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 ถาดสำหรับห้องปฏิบัติการ 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "฿8,970
DYNALON 109834 ถาดแล็บกลม 6 x 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "฿9,609
DYNALON 209295-0001 Tray HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 Inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "สะโพก5 9 / 10 "฿628
DYNALON 209295-0002 ถาด HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10นิ้ว | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "สะโพก3 9 / 10 "฿698
DYNALON 209295-0003 Tray HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 Inch | AH2AYF 24AN 11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "สะโพก10 "฿1,308
DYNALON 209295-0004 Tray HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 Inch | AH2AYG 24AN 12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "สะโพก10 "฿1,873

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNALON 109854 ถาดกลม 3 x 15 เส้นผ่านศูนย์กลางโพลี
฿7,914 / หน่วย