DYNALON 208075-1500 สกู๊ปทรงกลม HDPE 1500mL สีขาว PK5
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัก |
ความจุ | 1500mL |
สี | ขาว |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 7 / 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 6 3 / 10 " |
ชนิดภาพเขียน | โค้งมน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวจับ | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607105 | 25mL | 2" | HDPE | 5.25 " | 1.75 " | ทนต่อการกัดกร่อน | 1 | ฿133 | ||
107154-0005 | 1/2 แกลลอน | 5.5 " | HDPE | 13.5 " | 5.75 " | ทนต่อการกัดกร่อน | 1 | ฿3,033 | ||
108085-600 | 600mL | 10 " | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | 15 " | 4" | ทัพพีตัก | 1 | ฿1,106 | ||
606055 | 15 ML | - | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | 4.5 " | - | ทนต่อการกัดกร่อน | 1 | ฿109 | ||
606075 | 110mL | 3" | HDPE | 8.5 " | 3" | ทนต่อการกัดกร่อน | 1 | ฿208 | ||
208075-0250 | 250mL | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 9 4 / 5 " | 3 3 / 5 " | โค้งมน | 5 | ฿2,899 | ||
208075-0500 | 500mL | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 11 4 / 5 " | 4.5 " | โค้งมน | 5 | ฿3,446 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.