DYNALON 3UDH3 โถปากกว้าง 0.5 แกลลอน - แพ็ค 24
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | ออนซ์ 192 |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 149mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 160mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 120mm |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UDH6 | ออนซ์ 128 | ขาว | โลหะ | 152mm | 254mm | 110mm | รอบ | 24 | ฿16,128 | ||
226415-0120 | 125 มล. / 4 ออนซ์ | Black | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 2 1 / 5 " | 2.875 " | 56mm | ทรงกระบอก | 10 | ฿2,322 | ||
226415-1000 | 1,000 มล. / 32 ออนซ์ | Black | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 4 2 / 5 " | 5.125 " | 110mm | ทรงกระบอก | 10 | ฿4,366 | ||
226415-1500 | 1,500 มล. / 51 ออนซ์ | Black | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 4 3 / 10 " | 7.125 " | 110mm | ทรงกระบอก | 10 | ฿5,321 | ||
226415-0070 | 60 มล. / 2 ออนซ์ | Black | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 1 9 / 10 " | 2 2 / 5 " | 50mm | ทรงกระบอก | 10 | ฿2,320 | ||
226415-2000 | 2,000 มล. / 68 ออนซ์ | Black | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 4 3 / 10 " | 9.25 " | 110mm | ทรงกระบอก | 10 | ฿5,198 | ||
608735 | ออนซ์ 128 | ขาว | โพรพิลีน | 6.125 " | 10 3 / 5 " | 110mm | รอบ | 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.