DYNALON 506815-1000 ขวดล้างโพรพิลีนแคบ - แพ็คละ 5 ขวด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้างขวด |
วัสดุขวด | LDPE |
สีหมวก | สีแดง |
วัสดุหมวก | โพรพิลีน |
ความจุ | 1000mL |
สี | โปร่งแสง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.125 " |
ความสูง | 9 13 / 29 " |
ปาก | แคบ |
ความทึบแสง | โปร่งแสง |
ขับของเสีย | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506915-0002 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ฿2,454 | ||
506915-0004 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ฿2,604 | ||
506915-0006 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ฿2,497 | ||
506805-0500 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ฿1,973 | ||
506815-0500 | 500mL | 2.5 " | 7 2 / 7 " | 1 | - | RFQ
| |
506805-1000 | 1000mL | 3.125 " | 12.25 " | 5 | ฿2,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.