Dynaquip Controls Ad2a 1/2 | วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115v 1/4 นิ้ว | วันที่ 36 มีนาคม 56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115V 1/4 นิ้ว | AH7AGU 36ND56

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 ออโต้เดรนวาล์ว 115V 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7AGU รุ่น: AD2A 1/2อ้างอิงข้าม: 36ND56
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
฿18,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ
วงจรการระบายน้ำที่ปรับได้1 นาที. ถึง 14 วัน
แอมป์เอซี0.83
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
อัตราการระบายน้ำ3.1 แกลลอน / รอบ
ขนาดท่อระบายน้ำ1 / 2 "
Hz60
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย35 องศาถึง 165 องศา F
ความลึกโดยรวม3.75 "
ความสูงโดยรวม5 21 / 64 "
ความกว้างโดยรวม5"
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
เวลาล้างวินาที 7
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการระบายน้ำขนาดท่อระบายน้ำความสูงโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 ออโต้เดรนวาล์ว 115V 3/4 นิ้ว | AH7AGV 36ND57 เอดีทูเอ2/36.0 แกลลอน / รอบ3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPTVDC 12฿17,215
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115V 1 นิ้ว | AH7AGW 36ND58 เอดีทูเอ 27.7 แกลลอน / รอบ1"6 13 / 64 "1 "NPTVDC 12฿19,849
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 115V 1-1/4 นิ้ว | AH7AGX 36ND59 เอดีทูเอ 2 1/112.8 แกลลอน / รอบ1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V฿24,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 ออโต้เดรนวาล์ว 115V 1/4 นิ้ว
฿18,513 / หน่วย