DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 องศาถึง 150 องศา F |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | 2-Way |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
แม็กซ์ ความดัน | CWP 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | โดยตรง |
จำนวนพอร์ต | 2 |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
จัดอันดับสำหรับ | CWP 600 psi |
วัสดุซีล | Viton |
ซีล | Viton |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
แรงดันไฟฟ้า | 12VDC, 24VAC/VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8481809025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | วัสดุลูกบอล | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | โครงสร้างวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHH2AATE01 | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 115 VAC | ทองเหลือง | ฿165,063 | ||
EHH23ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿35,341 | ||
EHH24ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿36,755 | ||
EHH25ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿38,350 | ||
EHH26ATE25H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿45,676 | ||
EHH27ATE25H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿51,206 | ||
EHS21AJE20H | RTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | CF8M สแตนเลส | เหล็กสแตนเลส 316 | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿37,944 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.