Dynaquip Controls Phs23ajso23a | 4tl10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สปริงกลับสแตนเลส | AD9MBZ 4TL10

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สปริงรีเทิร์นสแตนเลส

In Stock
รายการ: AD9MBZ รุ่น: PHS23AJSO23Aข้ามอ้างอิง: 4TL10
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
฿32,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 1500 psi, ไอน้ำ 125 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการสปริงรีเทิร์น
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน (R)
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการดำเนินการขนาดท่อราคา
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สแตนเลส ดับเบิ้ลรักษาการ | AD9MBV 4TL06 พส 23AJD01Aการแสดงซ้ำ1 / 2 "฿28,428
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJD02A บอลวาล์ว สแตนเลส 3/4 นิ้ว Fnpt ดับเบิ้ลแอคติ้ง | AD9MBW 4TL07 พส 24AJD02Aการแสดงซ้ำ3 / 4 "฿29,798
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJD02A บอลวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt สแตนเลสสองทาง | AD9MBX 4TL08 พส 25AJD02Aการแสดงซ้ำ1"฿32,081
DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A บอลวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt สปริงกลับสแตนเลส | AD9MBY 4TL09 พส 21AJS012Aสปริงรีเทิร์น1 / 4 "฿32,280
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt สปริงกลับสแตนเลส | AD9MCA 4TL11 พส 24AJS034Aสปริงรีเทิร์น3 / 4 "฿33,915
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A บอลวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt สปริงกลับสแตนเลส | AD9MCB 4TL12 พส 25AJS034Aสปริงรีเทิร์น1"฿41,988
DYNAQUIP CONTROLS PHS27AJD03A บอลวาล์ว 1 1/2 นิ้ว Fnpt ดับเบิ้ลแอคติ้ง | สอ2นค4ย64 พส 27AJD03Aการแสดงซ้ำ1.5 "฿46,456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สปริงรีเทิร์นสแตนเลส
฿32,280 / หน่วย