Dynasonics 7hu44 | Doppler Flow Ac เครื่องแปลงสัญญาณท่อขนาดเล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac ตัวแปลงสัญญาณท่อขนาดเล็ก | AF3LUN

DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac ตัวแปลงสัญญาณท่อขนาดเล็ก

In Stock
รายการ: AF3LUN รุ่น: 7HU44
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
฿295,070 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDigital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Small Pipe Transducer
ความถูกต้องมาตราส่วนเต็ม 2%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 185 F
เอาท์พุทอะนาล็อกสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
แสดง2 Line, 8 ตัวอักษร LCD
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสถานีปลายทาง
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
ระดับการป้องกันนีมา 4X
ช่วงความเร็วการไหล05-9 MPS
ประเภทสื่อของเหลวที่มีแผ่นสะท้อนแสงที่ถูกระงับโซนิคที่มีประโยชน์อย่างน้อย 100 ppm
แหล่งพลังงาน115 VAC
เอาท์พุทรีเลย์สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
เวลาตอบสนอง6 ถึง 60 วินาที
ชนิดภาพเขียนDoppler เฉพาะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.64
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS9026105000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแหล่งพลังงานราคา
DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | แอฟ 3 ลัม 7 ชม. 43Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC และ Standard Pipe Transducer115 VAC฿269,024
DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | แอฟ 3 ลูป 7 ชม. 45Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Standard Pipe Transducer12 28-VDC฿265,006
DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac ตัวแปลงสัญญาณท่อขนาดเล็ก | AF3LUQ 7 ชม. 46Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Small Pipe Transducer12 28-VDC฿291,052

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac ตัวแปลงสัญญาณท่อขนาดเล็ก
฿295,070 / หน่วย