E JAMES & CO 1515-1/4X6X50 ยาง Sbr 1/4 Th x 6 นิ้ว กว้าง 50 ฟุต ดำ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60 +/- 5 |
ค่าการยืดออก | 3 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | SBR / เหงือก |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -25 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1515-1/4x6x10 | 10ft | 1 / 4 " | 6" | ฿3,958 | |
1515-1/4X6X25 | 25ft | 1 / 4 " | 6" | ฿9,751 | |
1515-1/4X12X10 | 10ft | 1 / 4 " | 12 " | ฿6,759 | |
1515-1/4X12X25 | 25ft | 1 / 4 " | 12 " | ฿14,588 | |
1515-1/4X12X50 | 50ft | 1 / 4 " | 12 " | ฿29,432 | |
1515-3/8X6X10 | 10ft | 3 / 8 " | 6" | ฿4,791 | |
1515-3/8X6X25 | 25ft | 3 / 8 " | 6" | ฿10,401 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.