E JAMES & CO 1524-375625 ท่อทนน้ำมัน 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | Black |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 60 |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | Buna N. |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 210 F |
ชนิดภาพเขียน | ทนน้ำมัน |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1524-125187 | 1 / 8 " | 100ft | 3 / 16 " | 1 / 32 " | ฿6,268 | |
1524-125250 | 1 / 8 " | 100ft | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿5,971 | |
1524-156281 | 5 / 32 " | 100ft | 9 / 32 " | 1 / 16 " | ฿6,317 | |
1524-187312 | 3 / 16 " | 100ft | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ฿6,511 | |
1524-250375 | 1 / 4 " | 100ft | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿6,575 | |
1524-250438 | 1 / 4 " | 100ft | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ฿6,906 | |
1524-312438 | 5 / 16 " | 100ft | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ฿6,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.