E James & Co 1525f-187438-25 | 4chj6 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 นิ้ว Id 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXJ 4CHJ6

E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XXJ รุ่น: 1525F-187438-25ข้ามอ้างอิง: 4CHJ6
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
฿30,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia3 / 16 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.7 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.025 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-187312-25 ท่อ Viton 3/16 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312 25-ฝั่ง A: 605 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿15,081
E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 นิ้ว Id 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWJ 4CHG1 1525S-187438 25-ฝั่ง A: 607 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "฿36,001
E JAMES & CO 1525F-187312-25 ท่อ Viton 3/16 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25ฝั่ง A: 755 / 16 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿12,710

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet
฿30,707 / หน่วย