E James & Co 1525s-187438-25 | 4chg1 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 นิ้ว Id 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWJ 4CHG1

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XWJ รุ่น: 1525S-187438-25ข้ามอ้างอิง: 4CHG1
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
฿39,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia3 / 16 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.7 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.025 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-187312-25 ท่อ Viton 3/16 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312 25-ฝั่ง A: 605 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿16,710
E JAMES & CO 1525F-187312-25 ท่อ Viton 3/16 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25ฝั่ง A: 755 / 16 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿14,083
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 นิ้ว Id 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25ฝั่ง A: 757 / 16 "-30 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "฿34,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet
฿39,889 / หน่วย