E James & Co 1525s-125250-25 | ท่อ 4chf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525S-125250-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWE 4CHF6

E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton Tubing 1/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XWE รุ่น: 1525S-125250-25ข้ามอ้างอิง: 4CHF6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿11,947 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.016 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-125312-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312 25-ฝั่ง A: 605 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "฿17,707
E JAMES & CO 1525S-125375-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375 25-ฝั่ง A: 603 / 8 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "฿26,921
E JAMES & CO 1525F-125250-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25ฝั่ง A: 751 / 4 "-30 ถึง 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "฿10,264
E JAMES & CO 1525F-125312-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25ฝั่ง A: 755 / 16 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "฿15,013
E JAMES & CO 1525F-125375-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375-25ฝั่ง A: 753 / 8 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "฿24,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton Tubing 1/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25 Feet
฿11,947 / หน่วย