E James & Co 1525f-125375-25 | 4chj4 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F-125375-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXG 4CHJ4

E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton Tubing 1/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XXG รุ่น: 1525F-125375-25ข้ามอ้างอิง: 4CHJ4
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
฿26,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.020 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-125250-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250 25-ฝั่ง A: 601 / 4 "-40 ถึง 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "฿13,238
E JAMES & CO 1525S-125312-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312 25-ฝั่ง A: 605 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "฿19,620
E JAMES & CO 1525S-125375-25 ท่อ Viton 1/8 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375 25-ฝั่ง A: 603 / 8 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "฿29,828
E JAMES & CO 1525F-125250-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25ฝั่ง A: 751 / 4 "-30 ถึง 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "฿11,373
E JAMES & CO 1525F-125312-25 ท่อไวตัน 1/8 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25ฝั่ง A: 755 / 16 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "฿16,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton Tubing 1/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 Feet
฿26,713 / หน่วย