E James & Co 1525s-312438-25 | 4chg5 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525S-312438-25 ท่อไวตัน 5/16 นิ้ว รหัส 7/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWN 4CHG5

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XWN รุ่น: 1525S-312438-25ข้ามอ้างอิง: 4CHG5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿22,317 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia5 / 16 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.7 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.025 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-312563-25 ท่อไวตัน 5/16 นิ้ว รหัส 9/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWP 4CHG6 1525S-312563 25-ฝั่ง A: 609 / 16 "-40 ถึง 400 F1 / 8 "฿49,471
E JAMES & CO 1525F-312438-25 ท่อไวตัน 5/16 นิ้ว รหัส 7/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25ฝั่ง A: 757 / 16 "-30 ถึง 400 F1 / 16 "฿18,990
E JAMES & CO 1525F-312563-25 ท่อไวตัน 5/16 นิ้ว รหัส 9/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25ฝั่ง A: 759 / 16 "-30 ถึง 400 F1 / 8 "฿47,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/16 นิ้ว 25 Feet
฿22,317 / หน่วย