E JAMES & CO 1600-1/2CTAPE ยาง Epdm หนา 1/2 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ติดแน่น |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยาง EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเอนกประสงค์ |
UPC | 745704655094 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความกว้าง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1 / 32A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿189 | |
1600-1 / 16A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿326 | |
1600-3 / 32A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿391 | |
1600-1 / 8A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿597 | |
1600-3 / 16A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿957 | |
1600-1 / 4A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,173 | |
1600-3 / 8A | เกรดเอนกประสงค์ | ที่ราบ | ลด 300% | 12 " | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,815 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.