LABCONCO 7970010 DNA หัววัดสุญญากาศ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวดูดสูญญากาศ |
แอมป์เอซี | 12 |
ความจุ | หลอด 60 x 1.5 มล |
สี | ขาวและน้ำเงิน |
ตามมาตรฐาน | ETL และ ETL-C |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 28.5 |
ความสูง | 11.2 " |
ถือ | หลอด 60 x 1.5 มล |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบผง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 100 |
RCF สูงสุด | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด | 1.5mL |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์ brushless |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
ควบคุมความเร็ว | สูงสุด 1725 รอบต่อนาที |
ชั่วคราว พิสัย | เพื่อ 0 100 |
ขนาดท่อ | 1.5mL |
ชนิดภาพเขียน | ดีเอ็นเอ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 15.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | แอมป์เอซี | ความจุ | ควบคุมความเร็ว | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | เหล็กเคลือบผง | 60 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | - | 115 | ฿1,632,163 | |
7315021 | เหล็กเคลือบผง | 60 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | ทนกรด | 115 | ฿1,972,367 | |
7315022 | เหล็กเคลือบผง | 60 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | เพิ่มความร้อน | 115 | ฿1,672,664 | |
7315023 | เหล็กเคลือบผง | 60 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | เพิ่มความร้อนทนกรด | 115 | ฿2,012,529 | |
7315030 | เหล็กเคลือบผง | 50 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | - | 230 | ฿1,632,163 | |
7315031 | เหล็กเคลือบผง | 50 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | ทนกรด | 230 | ฿1,972,367 | |
7315032 | เหล็กเคลือบผง | 50 | 38L | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | 0 ถึง 100 องศา | - | เพิ่มความร้อน | 230 | ฿1,672,664 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.