E James & Co 1600-3/16btเทป | ยางอีพีดีเอ็ม 3/16 นิ้ว หนา 12 X 24 นิ้ว | 1myg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1600-3/16BTAPE ยาง Epdm หนา 3/16 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AB2NME 1MYG6

E JAMES & CO 1600-3/16BTAPE ยาง Epdm หนา 3/16 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2NME รุ่น: 1600-3/16BTAPEอ้างอิงข้าม: 1MYG6
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
฿2,995 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 300%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเอนกประสงค์
UPC745704599176
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)61.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงราคา
E JAMES & CO 1600-1 / 32A ยาง Epdm 1/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿189
E JAMES & CO 1600-1 / 16A ยาง Epdm 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿326
E JAMES & CO 1600-3 / 32A ยาง Epdm 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿391
E JAMES & CO 1600-1 / 8A ยาง Epdm 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿597
E JAMES & CO 1600-3 / 16A ยาง Epdm 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿957
E JAMES & CO 1600-1 / 4A ยาง Epdm 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,173
E JAMES & CO 1600-3 / 8A ยาง Epdm 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8Aเกรดเอนกประสงค์ที่ราบลด 300%12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1600-3/16BTAPE ยาง Epdm หนา 3/16 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿2,995 / หน่วย