E JAMES & CO 1600-3/8-10 ยาง Epdm 3/8 นิ้ว Th 36 นิ้ว x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1600-1/16 | 100ft | 1 / 16 " | ฿69,270 | |
1600-1/32 | 150ft | 1 / 32 " | ฿59,895 | |
1600-1/4 | 40ft | 1 / 4 " | ฿105,692 | |
1600-1/8 | 50ft | 1 / 8 " | ฿59,121 | |
1600-3/16 | 40ft | 3 / 16 " | ฿79,533 | |
1600-1/16-25 | 25ft | 1 / 16 " | ฿20,197 | |
1600-1/2-10 | 10ft | 1 / 2 " | ฿48,979 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.