E James & Co 2125218epdm85d | ยาง Epdm 1/8 Inch T 12 X 36 In | 2unu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2125218EPDM85D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBW 2UNU6

E JAMES & CO 2125218EPDM85D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3MBW รุ่น: 2125218EPDM85Dข้ามอ้างอิง: 2UNU6
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
฿3,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer85A
ค่าการยืดออกลด 200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
UPC994139343858
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 21252164EPDM85D ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85Dที่ราบ1 / 64 "12 "฿793
E JAMES & CO 21252132EPDM85D ยาง Epdm 1/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85Dที่ราบ1 / 32 "12 "฿953
E JAMES & CO 21252116EPDM85D ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBU 2UNU 4 21252116EPDM85Dที่ราบ1 / 16 "12 "฿1,493
E JAMES & CO 21252332EPDM85D ยาง Epdm 3/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBV 2UNU 5 21252332EPDM85Dที่ราบ3 / 32 "12 "฿2,166
E JAMES & CO 21252316EPDM85D ยาง Epdm 3/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85Dที่ราบ3 / 16 "12 "฿4,416
E JAMES & CO 2125214EPDM85D ยาง Epdm 1/4 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85Dที่ราบ1 / 4 "12 "฿5,616
E JAMES & CO 21252132EPDM85M ยาง Epdm 1/32 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 85a | AD2PEQ 3TED3 21252132EPDM85 ล้านไม่ติดกาว1 / 32 "36 "฿2,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2125218EPDM85D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว
฿3,157 / หน่วย