DAYTON เครื่องฟอกอากาศแบบกรองหลายขั้นตอน พลาสติก เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ความลึก | ความสูง | ระดับเสียง | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPB9 | 27/49/78 CFM | 8-1 / 2 " | 12.5 " | 26 | 3 ขั้นตอนพร้อม HEPA | 39 | 17.75 " | ฿9,205 | |
A | 2HPB8 | 27/49/78 CFM | 8-1 / 2 " | 12.5 " | 26 | 4 ขั้นตอนพร้อม HEPA | 39 | 17.75 " | ฿5,095 | |
B | 2HPB2 | 41/68/197 CFM | 9-1 / 2 " | 24.75 " | 68 | HEPA และ UV 5 ขั้นตอน | 120 | 16.437 " | ฿26,447 | |
B | 2HPB1 | 41/68/197 CFM | 9-1 / 2 " | 24.75 " | 68 | HEPA 4 ขั้นตอน | 98 | 16.437 " | ฿14,709 |
เครื่องฟอกอากาศแบบหลายขั้นตอน, พลาสติก, เฟสเดียว
เครื่องฟอกอากาศ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศภายในอาคารสะอาดและปลอดภัยจากกลิ่น ฝุ่น และแบคทีเรีย และยังควบคุมความชื้นในโรงงานเชิงพาณิชย์และการผลิตอีกด้วย อุปกรณ์พกพาเหล่านี้มีเทคโนโลยีพลาสม่าความถี่สูงที่ลด/ขจัดสิ่งปนเปื้อนและอนุภาคที่เป็นอันตราย (เช่น ฝุ่น ควัน และละอองเกสร) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและอากาศบริสุทธิ์ พวกเขาใช้ตัวกรองสามตัวร่วมกัน ได้แก่ แผ่นกรองล่วงหน้า HEPA และถ่านกัมมันต์พร้อมกับเซ็นเซอร์ฝุ่นและกลิ่นเพื่อขจัดการปนเปื้อนในอากาศภายในอาคารได้เกือบถึง 99.7 เปอร์เซ็นต์ บางรุ่นมี TiO2 ซึ่งเป็นฟิลเตอร์โฟโตคะตาลิสต์ที่ทำงานภายใต้หลอด UV เพื่อควบคุม VOCs ที่เป็นอันตราย (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) เลือกจากเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้ที่มีระดับเสียง 26 และ 68 dBA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวขับน็อตที่แม่นยำ
- เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น
- อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปโลหะ
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ใบพัดลมและใบพัด
- ระบบทางเดินหายใจ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- อิเล็กทรอนิกส์
- MAXPURE ปลอกโลหะ
- METRO ชั้นทึบ 21x42 นิ้ว
- STRANCO INC RUM ซีรี่ส์ป้ายตัวอักษรสะท้อนแสง
- BANJO FITTINGS หยิกวาล์ว EPDM
- DIXON เข็มท่อ
- CONDOR อลูมิเนียม ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 10 นิ้ว
- APOLLO VALVES 61-600 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วที่นั่งแบบนิ่ม
- ANVIL J55 จุกนมหลอก
- Cementex USA เต้ารับหุ้มฉนวนผนังลึก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว
- KESON เทปเหล็กยาวซีรีส์ SNR