DAYTON 2HPB9 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa 27/49/78 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา |
Air Flow | 27/49/78 CFM |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 8-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | พลาสติก |
ความสูง | 12.5 " |
Hz | 60 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 26 |
ชนิดภาพเขียน | 3 ขั้นตอนพร้อม HEPA |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 39 |
ความกว้าง | 17.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.