DAYTON 2HPB1 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa 41/68/197 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา |
Air Flow | 41/68/197 CFM |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 9-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | พลาสติก |
ความสูง | 24.75 " |
Hz | 60 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 68 |
ชนิดภาพเขียน | HEPA 4 ขั้นตอน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 98 |
ความกว้าง | 16.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.