E JAMES & CO 21252316EPDM85M ยาง Epdm 3/16 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 85a
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 85A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยาง EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้อกำหนดทางทหาร |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
21252164EPDM85D | ที่ราบ | 1 / 64 " | 12 " | ฿793 | |
21252132EPDM85D | ที่ราบ | 1 / 32 " | 12 " | ฿953 | |
21252116EPDM85D | ที่ราบ | 1 / 16 " | 12 " | ฿1,503 | |
21252332EPDM85D | ที่ราบ | 3 / 32 " | 12 " | ฿2,166 | |
2125218EPDM85D | ที่ราบ | 1 / 8 " | 12 " | ฿3,157 | |
21252316EPDM85D | ที่ราบ | 3 / 16 " | 12 " | ฿4,445 | |
2125214EPDM85D | ที่ราบ | 1 / 4 " | 12 " | ฿5,654 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.