<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 2830-1/2ctape | Rubber Silicone 1/2 Inch Thick 12 X 36 Inch | 1mwy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2830-1/2CTAPE ยางซิลิโคน หนา 1/2 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว | AB2MXZ 1MWY1

E JAMES & CO 2830-1/2CTAPE ยางซิลิโคน หนา 1/2 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MXZ รุ่น: 2830-1/2CTAPEข้ามอ้างอิง: 1MWY1
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
฿23,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีสีแดง
durometer30A
ค่าการยืดออกลด 100%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง550 PSI
ความหนา1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.63
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความยาวความหนาราคา
E JAMES & CO 2830-1 / 32A ยางซิลิโคน 1/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32Aที่ราบ12 "1 / 32 "฿533
E JAMES & CO 2830-1 / 16A ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16Aที่ราบ12 "1 / 16 "฿834
E JAMES & CO 2830-3/32A ยางซิลิโคนหนา 3/32 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32Aที่ราบ12 "3 / 32 "฿1,194
E JAMES & CO 2830-1 / 8A ยางซิลิโคน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNU 1MVR 5 2830-1 / 8Aที่ราบ12 "1 / 8 "฿2,345
E JAMES & CO 2830-3 / 16A ยางซิลิโคน 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16Aที่ราบ12 "3 / 16 "฿3,321
E JAMES & CO 2830-1 / 4A ยางซิลิโคน 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4Aที่ราบ12 "1 / 4 "฿4,483
E JAMES & CO 2830-3 / 8A ยางซิลิโคน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8Aที่ราบ12 "3 / 8 "฿4,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2830-1/2CTAPE ยางซิลิโคน หนา 1/2 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
฿23,486 / หน่วย