E James & Co 2830-3/16xtape | ยางซิลิโคน 3/16 นิ้ว หนา 2 X 36 นิ้ว | 1mwz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2830-3/16XTAPE ยางซิลิโคน หนา 3/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2MYF 1MWZ3

E JAMES & CO 2830-3/16XTAPE ยางซิลิโคน หนา 3/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MYF รุ่น: 2830-3 / 16XTAPEข้ามอ้างอิง: 1MWZ3
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
฿1,371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีสีแดง
durometer30A
ค่าการยืดออกลด 100%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง550 PSI
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาราคา
E JAMES & CO 2830-1 / 32X ยางซิลิโคน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32Xที่ราบ1 / 32 "฿212
E JAMES & CO 2830-1 / 16X ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16Xที่ราบ1 / 16 "฿372
E JAMES & CO 2830-3 / 32X ยางซิลิโคน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32Xที่ราบ3 / 32 "฿561
E JAMES & CO 2830-1 / 8X ยางซิลิโคน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8Xที่ราบ1 / 8 "฿903
E JAMES & CO 2830-3 / 16X ยางซิลิโคน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16Xที่ราบ3 / 16 "฿1,328
E JAMES & CO 2830-1 / 4X ยางซิลิโคน 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4Xที่ราบ1 / 4 "฿1,860
E JAMES & CO 2830-3 / 8X ยางซิลิโคน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MRC 1MWB5 2830-3 / 8Xที่ราบ3 / 8 "฿2,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2830-3/16XTAPE ยางซิลิโคน หนา 3/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿1,371 / หน่วย