เหล็กจัดฟันพยุงหลังประสิทธิภาพสูง PROFLEX
สายรัดพยุงหลังสแปนเด็กซ์ประสิทธิภาพสูง ProFlex 2000SF Series เป็นชุดพยุงที่ออกแบบมาเพื่อให้ความมั่นคงและบรรเทาบริเวณหลังส่วนล่างระหว่างงานยกและงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวงอหรือบิดซ้ำๆ
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดเอว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2000SF | 25 "ถึง 30" | S | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 30 "ถึง 34" | M | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 34 "ถึง 38" | L | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 38 "ถึง 42" | XL | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 42 "ถึง 46" | 2XL | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 46 "ถึง 52" | 3XL | ฿2,739 | |
A | 2000SF | 52 "ถึง 58" | 4XL | ฿2,739 | |
A | 2000SF | ถึง 25 " | XS | ฿2,739 |
เครื่องมือจัดฟันพยุงหลังประสิทธิภาพสูง
สายรัดพยุงหลังสแปนเด็กซ์ประสิทธิภาพสูง ProFlex 2000SF Series เป็นชุดพยุงที่ออกแบบมาเพื่อให้ความมั่นคงและบรรเทาบริเวณหลังส่วนล่างระหว่างงานยกและงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวงอหรือบิดซ้ำๆ
คุณสมบัติ
- ProFlex 2000SF Series สายรัดพยุงหลังสแปนเด็กซ์ประสิทธิภาพสูงมี Sticky Fingers ที่ไม่นำไฟฟ้าซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสวมใส่ยูนิตเหล่านี้ได้เป็นระยะเวลานาน
- ตัวกำหนดตำแหน่งแผงพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ปรับแถบความตึงได้ง่ายและวางไว้ใกล้ๆ
- เหล็กจัดฟัน Ergodyne ProFlex เหล่านี้มีการออกแบบที่รองรับซึ่งมีโครงสร้างรูปตัว V ที่เป็นเอกลักษณ์
- ตัดเย็บจากเส้นด้ายสแปนเด็กซ์ 840D ซึ่งให้การยืดที่สบายสำหรับผู้สวมใส่
- ไม้ค้ำพยุงเหล่านี้มีสายแขวนและตะขอแบบปรับได้และถอดได้เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swageless Stud Fittings
- คู่มือเจาะ
- อุปกรณ์เสริม O-Ring
- เครื่องกว้าน
- ชุดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- ปั๊ม
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ลวดและสายเคเบิล
- FLAMBEAU เคสป้องกันสีดำ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กกันน้ำใบมีดตรง 2 ขั้ว
- WEILER 1 "Crimped Wire End Brush, Carbon Steel
- KIMBLE CHASE หลอดเพาะเลี้ยงแก้ว
- PARKER LLD ซีรี่ส์ ตัวกรอง / เครื่องทำให้แห้ง, ขนาดการเชื่อมต่อ 1/4 นิ้ว
- EDWARDS SIGNALING ที่เปิดประตู
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 34A วาล์วผสม
- SPEARS VALVES ตัวกรองทีไหลย้อนกลับอุตสาหกรรม 50 GPM CPVC หน้าจอ FKM SS
- SMC VALVES แมนิโฟลด์ซีรีส์ Ss5V3
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 10/2.5 แรงม้า