จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2850-3 / 8X ยางซิลิโคน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVK 1MWN4

E JAMES & CO 2850-3/8X ยางซิลิโคนหนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MVK รุ่น: 2850-3/8Xข้ามอ้างอิง: 1MWN4
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
฿2,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีแดง
durometer50A
ค่าการยืดออก250%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาราคา
E JAMES & CO 2850-1 / 32X ยางซิลิโคน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32Xที่ราบ1 / 32 "฿212
E JAMES & CO 2850-1 / 16X ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16Xที่ราบ1 / 16 "฿372
E JAMES & CO 2850-3 / 32X ยางซิลิโคน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32Xที่ราบ3 / 32 "฿561
E JAMES & CO 2850-1 / 8X ยางซิลิโคน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8Xที่ราบ1 / 8 "฿966
E JAMES & CO 2850-3 / 16X ยางซิลิโคน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16Xที่ราบ3 / 16 "฿1,260
E JAMES & CO 2850-1 / 4X ยางซิลิโคน 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4Xที่ราบ1 / 4 "฿1,897
E JAMES & CO 2850-1/2X ยางซิลิโคน หนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2Xที่ราบ1 / 2 "฿3,537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2850-3/8X ยางซิลิโคนหนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿2,433 / หน่วย