FASCO เฟรมเหล็กหล่อ ชุดติดตั้งมอเตอร์หลัง/ขา มอเตอร์แบริ่ง
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวเพลาน้อย | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UB569 | 1401-1500 | 1/50 | 1/50 | 3 13 / 32 " | 230 | 3 1 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿3,412 | |
A | UB567 | 1401-1500 | 1/50 | 1/50 | 3 13 / 32 " | 115 | 3 1 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿2,908 | |
A | UB568 | 1401-1500 | 1/50 | 1/50 | 3 13 / 32 " | 230 | 3 1 / 16 " | พัดลมคอนเดนเซอร์ | รถยนต์ | ฿3,068 | |
A | UB588 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,119 | |
A | UB592 | 1401-1500 | 0.34 | 1/200 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,106 | |
A | UB600 | 1401-1500 | 0.27 | 1/100 | 3.156 " | 230 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,672 | |
A | UB598 | 1401-1500 | 0.53 | 1/100 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿2,453 | |
A | UB599 | 1401-1500 | 0.27 | 1/100 | 3.156 " | 230 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿2,768 | |
A | UB566 | 1401-1500 | 1/50 | 1/50 | 3 13 / 32 " | 115 | 3 1 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿3,215 | |
A | UB589 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,474 | |
A | UB595 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,633 | |
A | UB590 | 1401-1500 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,294 | |
A | UB594 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,218 | |
A | UB597 | 1401-1500 | 0.53 | 1/100 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | รถยนต์ | ฿2,382 | |
A | UB591 | 1501-1600 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿2,205 | |
A | UB584 | 1501-1600 | 0.22 | 1/500 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง | อิมพีแดนซ์ | ฿1,984 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเขย่าและโรเตเตอร์
- กล่องล็อคกลุ่ม
- stirrers
- บานพับลิฟท์
- การทดสอบการตกต่ำ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- มอเตอร์หอยโข่ง
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- TOUGH GUY แผ่นม็อบดันฝุ่น
- GRAINGER เลื่อยวงเดือนเพชร
- GENERAL ELECTRIC เต้าเสียบไฟฟ้าที่ไม่มีการตรวจวัดพื้นผิว
- TOUGH GUY ฟองน้ำสีน้ำเงิน
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟหลอดไส้ 28 วัตต์
- ZSI-FOSTER เบาะรองนั่งปั่น Beta Twin
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P500 อุปกรณ์ติดตั้งคู่, ฮับทั้งหมด
- WESTWARD เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า