มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง Fasco UB598 มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม HVAC ยานยนต์ และการผลิต ประการแรกมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย ประหยัดทั้งเวลาและพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความเร็วต่ำสำหรับงานที่ต้องการการทำงานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ มอเตอร์ Fasco UB598 มักใช้ในตู้แช่แข็ง ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม ตู้แช่ขวด และระบบระบายอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานทุกมุมและมีคุณสมบัติการติดตั้งที่หลากหลาย (ด้านหลังและเท้า)
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มอเตอร์แบบยูนิตแบริ่ง Fasco UB598 เป็นยูนิตงานต่อเนื่องแบบเฟสเดียวที่เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน
- มีฉนวน Class B เพื่อป้องกันความร้อน
- มอเตอร์แบริ่งยูนิตนี้มีตัวเครื่อง TEAO ที่ไม่ต้องใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อน
- มีโครงเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- มอเตอร์ Fasco นี้มีตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นในตัวเอง ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
- มีการออกแบบเสาสีเทาเพื่อลดการใช้พลังงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวแปลงปลั๊ก Fasco 2117: ตัวแปลงปลั๊กมุมขวานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
- เบาะยาง Fasco 1254A: เบาะนี้จะหยุดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้กระทบกับมอเตอร์ติดผนังที่ยึดอยู่
- ขายึด Fasco 2272: ขายึดนี้อยู่ในแนวเดียวกับรูยึดบนมอเตอร์ ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องบนผนังหรือพื้นได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อทำงานกับมอเตอร์แบบยูนิตแบริ่ง
A. ขณะจัดการมอเตอร์แบริ่งยูนิต ให้ปิดเครื่องและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ถาม อะไรคือสัญญาณทั่วไปของมอเตอร์แบริ่งยูนิตที่ล้มเหลว?
A. สัญญาณทั่วไปของมอเตอร์แบริ่งยูนิตที่ล้มเหลวอาจรวมถึงเสียงรบกวนที่ผิดปกติ การไหลเวียนของอากาศหรือความเร็วการหมุนลดลง ความร้อนมากเกินไป หรือมอเตอร์ขัดข้องโดยสิ้นเชิง การบำรุงรักษาตามปกติสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้
ถาม: ข้อกำหนดในการบำรุงรักษาสำหรับมอเตอร์ยูนิตแบริ่ง Fasco UB598 ในระบบ HVAC คืออะไร
A. การบำรุงรักษามอเตอร์ Fasco UB598 ในระบบ HVAC เป็นประจำรวมถึงการหล่อลื่นแบริ่ง การตรวจสอบการสึกหรอ และการทำความสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพ
ถาม ตู้ TEAO คืออะไร?
A. ในตู้มอเตอร์ TEAO มอเตอร์จะถูกปิดสนิทและแยกออกจากสภาพแวดล้อมภายนอก ใช้ในการใช้งานที่มอเตอร์ทำงานในสภาพที่สะอาดและแห้ง ลักษณะการระบายอากาศหมายความว่ามอเตอร์จะเย็นลงผ่านอากาศโดยรอบ ในขณะที่ตัวเครื่องจะปิดกั้นอนุภาคและความชื้นภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เข้าไปส่งผลกระทบต่อการทำงานของมอเตอร์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องหุ้มมอเตอร์ได้จากเรา คู่มือการซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า.