Fasco Ub592 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/200 Hp 0.34 Cw 115v | 36ve36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO UB592 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36

FASCO UB592 มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง 1/200 HP 0.34 CW 115V

In Stock
รายการ: AH7KKL รุ่น: UB592ข้ามอ้างอิง: 36VE36
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
฿2,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับUnit
Body Dia3-11 / 32 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม0.34
HP1/200
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2 9 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้าคู่
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.187 "
ระยะ1
ช่วง RPM1401-1500
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา2 29 / 32 "
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง Fasco UB592 เหมาะสำหรับยูนิตควบแน่นและระเหยในอุตสาหกรรม HVAC ใช้ร่วมกับตู้แช่แข็ง ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม และช่องระบายอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มอเตอร์ตลับลูกปืน Fasco UB592 มีตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นในตัวเองซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงาน
  • มอเตอร์ความเร็วเดียว 4 ขั้วนี้ทำงานต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่สม่ำเสมอ
  • ได้รับการปกป้องความร้อนจากภายนอกและมีฉนวนกันความร้อนคลาส B
  • มอเตอร์นี้สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 140 องศา F.
  • มีตู้ TEAO ที่ช่วยให้ระบายความร้อนด้วยอากาศโดยรอบได้
  • มอเตอร์ Fasco นี้มีโครงเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
  • มีการออกแบบเสาแบบแรเงาเพื่อลดอัตรากำลัง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ตัวแปลงปลั๊ก Fasco 2117: ตัวแปลงปลั๊กมุมขวานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้า
  • เบาะยาง Fasco 1254A: เบาะนี้ป้องกันไม่ให้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังมอเตอร์ติดผนังที่เชื่อมต่ออยู่
  • ขายึด Fasco 2271: ขายึดนี้อยู่ในแนวเดียวกับรูยึดของมอเตอร์เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องบนผนังหรือพื้นได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรทำให้เกิดฟองในน้ำมันหล่อลื่นในมอเตอร์ Fasco ของฉัน

A. การเกิดฟองของน้ำมันมักเกิดจากการปนเปื้อนของความชื้น ตัวทำละลายในการทำความสะอาด และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่เข้าสู่น้ำมัน มลภาวะทำให้น้ำมันเปลี่ยนสี ทำให้ดูเหมือนน้ำนม และฟองอากาศจะหายไปอย่างช้าๆ เมื่อดับเครื่องยนต์
อ่างเก็บน้ำน้ำมันและชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันควรทำความสะอาดด้วยไอน้ำอย่างเหมาะสมและอบให้แห้งเพื่อขจัดฟอง เป้าหมายหลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว และอ่างเก็บน้ำจะแห้งสนิท

ถาม ระดับพลังงานของ Fasco UB592 คือเท่าไร?

A. อุปกรณ์นี้ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 5W อย่างไรก็ตาม หากคุณมีแหล่งจ่ายไฟ 6W ในที่ทำงาน คุณสามารถเลือกได้ มอเตอร์ Fasco UB596.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วง RPMแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาแรงดันไฟฟ้าความยาวเพลาน้อยแอพพลิเคชั่น Motor Subมอเตอร์ป้องกันความร้อนราคา
FASCO UB584 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿1,984
FASCO UB591 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,205
FASCO UB589 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,474
FASCO UB590 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,294
FASCO UB588 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,119
FASCO UB595 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,633
FASCO UB594 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO UB592 มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง 1/200 HP 0.34 CW 115V
฿2,106 / หน่วย