Fasco Ub584 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/500 Hp 0.22 Cw 115v | 36ve31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO UB584 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31

FASCO UB584 มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง 1/500 HP 0.22 CW 115V

In Stock
รายการ: AH7KKF รุ่น: UB584ข้ามอ้างอิง: 36VE31
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
฿1,984 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับUnit
Body Dia3-11 / 32 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม0.22
HP1/500
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2 9 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้าคู่
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.187 "
ระยะ1
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา2 29 / 32 "
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวสตั๊ดยึด: 3/8 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วง RPMแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาแรงดันไฟฟ้าความยาวเพลาน้อยแอพพลิเคชั่น Motor Subมอเตอร์ป้องกันความร้อนราคา
FASCO UB591 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,205
FASCO UB589 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,474
FASCO UB590 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,294
FASCO UB588 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,119
FASCO UB592 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,106
FASCO UB595 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,633
FASCO UB594 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "ตู้เย็น / ตู้แช่แข็งอิมพีแดนซ์฿2,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO UB584 มอเตอร์ยูนิตแบริ่ง 1/500 HP 0.22 CW 115V
฿1,984 / หน่วย