E JAMES & CO 2950B-1/4-10 ยางซิลิโคน หนา 1/4 นิ้ว 36 x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 50A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +400 องศา |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 750 PSI |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950B-1 / 16A | ที่ราบ | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ฿848 | ||
2950B-1 / 16B | ที่ราบ | 24 " | 1 / 16 " | 12 " | ฿1,873 | ||
2950B-1 / 16C | ที่ราบ | 36 " | 1 / 16 " | 12 " | ฿2,693 | ||
2950B-1 / 16X | ที่ราบ | 36 " | 1 / 16 " | 2" | ฿452 | ||
2950B-1/16 ป | ที่ราบ | 36 " | 1 / 16 " | 4" | ฿867 | ||
2950B-1 / 16Z | ที่ราบ | 36 " | 1 / 16 " | 6" | ฿1,226 | ||
2950B-1 / 16-10 | ที่ราบ | 10ft | 1 / 16 " | 36 " | ฿25,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.