<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 310-1/8btape | Rubber Buna-n 1/8 Inch Thickness 12 X 24 In | 1tvj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 310-1/8BTAPE Rubber Buna-n หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AB3JWY 1TVJ8

E JAMES & CO 310-1/8BTAPE เทปยาง Buna-n หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3JWY รุ่น: 310-1/8BTAPEอ้างไขว้: 1TVJ8
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
฿3,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีขาว
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 450%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรด FDA
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)61.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความยาวความหนาราคา
E JAMES & CO 310-1/16ATAPE ยาง Buna-n หนา 1/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16 ATAPEติดแน่น12 "1 / 16 "฿942
E JAMES & CO 310-1/8ATAPE ยาง Buna-n หนา 1/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8 ATAPEติดแน่น12 "1 / 8 "฿1,275
E JAMES & CO 310-3/16ATAPE ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16 ATAPEติดแน่น12 "3 / 16 "฿1,687
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE ยาง Buna-n หนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4 ATAPEติดแน่น12 "1 / 4 "฿1,976
E JAMES & CO 310-1/16BTAPE ยาง Buna-n 1/16 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEติดแน่น24 "1 / 16 "฿1,904
E JAMES & CO 310-1/4BTAPE Rubber Buna-n หนา 1/4 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | เอบี3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEติดแน่น24 "1 / 4 "฿4,138
E JAMES & CO 310-1/16A ยาง Buna-n 1/16 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | เอบี3เจเอ็กซ์ซี1ทีวีเค5 310-1 / 16Aที่ราบ12 "1 / 16 "฿649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 310-1/8BTAPE เทปยาง Buna-n หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿3,026 / หน่วย