จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 365-3/16HGBTAPE ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AA9MBK 1DWV1

E JAMES & CO 365-3/16HGBTAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/16 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9MBK รุ่น: 365-3 / 16HGBTAPEอ้างอิงข้าม: 1DWV1

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,564 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer70A
ค่าการยืดออก200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดสูง
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)61.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสนับสนุนประเภทสีความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างค่าการยืดออกความยาวราคา
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIที่ราบBlack1 / 16 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿450
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIที่ราบBlack3 / 32 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿699
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIที่ราบBlack1 / 8 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿794
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIที่ราบBlack3 / 16 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿1,158
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIที่ราบBlack1 / 4 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿1,694
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIที่ราบBlack3 / 8 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿2,109
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIที่ราบBlack1 / 2 "เกรดสูง12 "200% 12 "฿2,727

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 365-3/16HGBTAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/16 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿2,564 / หน่วย