จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 387-1/4Z ยางหมากฝรั่ง 1/4 นิ้ว หนา 6 x 36 นิ้ว | AB4GMP 1XWH4

E JAMES & CO 387-1/4Z ยางยืด หนา 1/4 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GMP รุ่น: 387-1/4Zข้ามอ้างอิง: 1XWH4
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
฿2,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีน้ำตาล
durometer40A
ค่าการยืดออก600%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางกัมธรรมชาติ
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 387-1 / 16X ยางกัม 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"฿189
E JAMES & CO 387-1 / 8X ยางกัม 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"฿349
E JAMES & CO 387-3 / 16X ยางกัม 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"฿538
E JAMES & CO 387-1 / 4X ยางกัม 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"฿712
E JAMES & CO 387-3 / 8X ยางกัม 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"฿1,240
E JAMES & CO 387-1 / 2X ยางกัม 1/2 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"฿1,598
E JAMES & CO 387-3 / 4X ยางกัม 3/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"฿2,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 387-1/4Z ยางยืด หนา 1/4 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
฿2,291 / หน่วย