E James & Co 4040-1/16x | ยางพารา Buna-n 1/16 นิ้ว หนา 2 X 36 นิ้ว | 1xyd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4040-1 / 16X ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB4GTG 1XYD1

E JAMES & CO 4040-1/16X ยาง Buna-n หนา 1/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GTG รุ่น: 4040-1/16Xข้ามอ้างอิง: 1XYD1
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
฿137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 400%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง800 PSI
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC994140473940
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนราคา
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGX ยาง Buna-nitrile 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "เกรดสูง฿132
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX ยาง Buna-nitrile 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "เกรดสูง฿223
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX ยาง Buna-nitrile 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "เกรดสูง฿458
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX ยาง Buna-nitrile 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "เกรดสูง฿458
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX ยาง Buna-nitrile 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "เกรดสูง฿1,014
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGX ยาง Buna-nitrile 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "เกรดสูง฿1,186
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX ยาง Buna-nitrile 1/2 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KRB 1DRD 4 5340-1 / 2HGX2"ที่ราบลด 500%ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 2 "เกรดสูง฿1,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4040-1/16X ยาง Buna-n หนา 1/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿137 / หน่วย