EDWARDS SIGNALING แผงติดแตร
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | ในร่มกลางแจ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 871P-J1 | - | - | 0.11A | VDC 32 | 1-7 / 8 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 870P-R5 | - | - | 0.07A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 870P-E5 | - | - | 1.25A | 12 VAC ที่ 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 871P-C1 | - | - | 0.7A | VDC 6 | 1-7 / 8 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 871P-E1 | - | - | 0.27A | VDC 12 | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 871P-P1 | - | - | 0.025A | VDC 125 | 1-7 / 8 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 871P-S1 | - | - | 0.014A | VDC 250 | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A | 870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่ม | ฿6,541 | |
A | 871P-G1 | VDC 24 | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่มกลางแจ้ง | ฿9,026 | |
A | 870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่ม | ฿8,211 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- แส้หุ้มโลหะ
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ใบพัดลมและใบพัด
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- สปริงส์
- assortments
- BULLARD วงดนตรียึด
- ICM การควบคุมเตาหลอม
- CONDOR ประตูนิรภัยแบบปรับได้
- SPEEDCLEAN ท่อต่อขยาย
- FLUORAMICS น้ำมันเครื่องมือลม
- GRUVLOK ประเดิมลดเหล็กประดิษฐ์
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC ใส Y, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- Stafford Mfg ซีรีส์ซิกเนเจอร์ คัปปลิ้งเพลาแข็งสำหรับงานหนักแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
- HONEYWELL ถุงมือช่าง
- NIBCO อะแดปเตอร์กับดัก DWV, ABS