Edwards Signaling 870p-n5 | แตรแบบติดตั้งบนแผง 120vac ความลึก 1 7/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 แผงฮอร์น, 120VAC, ความลึก 1 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7PWK รุ่น: 870P-N5ข้ามอ้างอิง: 16G559
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
฿8,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปล่องไฟ
แอมป์0.13A
สีสีเทา
เดซิเบล78 ถึง 103dB @ 10 ฟุต
ความลึก1.875 "
ความสูง4.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อสำหรับงานหนัก
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
การติดแผงหน้าปัด
อันดับนีมา 4X
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8531800030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์คะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าความลึกกรงขังความสูงในร่มกลางแจ้งราคา
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 แผงเมาท์ฮอร์น, 24VAC, 0.63A พิกัด | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "ในร่ม฿7,197
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 แผงเมาท์ฮอร์น, 24VDC, 0.16A พิกัด | AA7PWL 16G560 871P-G1VDC 240.16A--1.875 "-4.625 "ในร่มกลางแจ้ง฿9,356
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 แผงเมาท์ฮอร์น, 12VAC, 1.25A พิกัด | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC ที่ 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 แผงเมาท์ฮอร์น, 240VAC, 0.07A พิกัด | ซีเอฟ4เอ็นวีบี 870P-R5--0.07A240 VAC ที่ 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 แผงเมาท์ฮอร์น, 6VDC, 0.7A พิกัด | CF4NVG 871P-C1--0.7AVDC 61-7 / 8 "กล่องใส่ NEMA 4X4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 แผงเมาท์ฮอร์น, 12VDC, 0.27A พิกัด | CF4NVH 871P-E1--0.27AVDC 121-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 แผงเมาท์ฮอร์น, 32VDC, 0.11A พิกัด | ซีเอฟ4เอ็นวีเจ 871P-J1--0.11AVDC 321-7 / 8 "กล่องใส่ NEMA 4X4-5 / 8 "--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 แผงฮอร์น, 120VAC, ความลึก 1 7/8 นิ้ว
฿8,128 / หน่วย