EDWARDS SIGNALING 871P-E1 ฮอร์นยึดแผง, 12VDC, 0.27A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.27A |
ความลึก | 1-7 / 8 " |
กรงขัง | NEMA 4X/12/12K |
ความสูง | 4-5 / 8 " |
Standard | UL |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | ในร่มกลางแจ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่ม | ฿6,541 | |
870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่ม | ฿8,211 | |
871P-G1 | VDC 24 | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | ในร่มกลางแจ้ง | ฿9,026 | |
870P-E5 | - | - | 1.25A | 12 VAC ที่ 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | VDC 6 | 1-7 / 8 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-J1 | - | - | 0.11A | VDC 32 | 1-7 / 8 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.