จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4070-1/32B ยาง Buna-n 1/32 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AB4GZR 1XZA7

E JAMES & CO 4070-1/32B ยาง Buna-n หนา 1/32 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GZR รุ่น: 4070-1/32Bข้ามอ้างอิง: 1XZA7

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer70A
ค่าการยืดออก200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 32 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงราคา
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA ยาง Buna-n 1/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KWX 1DRY 3 5346-1 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿260
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGA ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KWY 1DRY 4 5346-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿560
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KWZ 1DRY 5 5346-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿930
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGA ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KXA 1DRY 6 5346-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,052
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA ยาง Buna-n 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,443
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGA ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KXC 1DRY 8 5346-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,962
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ250% 12 "12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿2,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4070-1/32B ยาง Buna-n หนา 1/32 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿291 / หน่วย