EVERPURE EV9797-22 เครื่องกรองไอน้ำระบบกรองคู่ 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรอง Steamer พร้อมตัวยับยั้งขนาด |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | Mfr. เลขที่ EV9618-11, EV9799-02 |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | 3 / 4 "NPT |
กรองสื่อ | คาร์บอน |
อัตราการไหล | 5 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | พลาสติก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
ไมครอน | 5 |
นาที ความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ | 3 |
ความลึกโดยรวม | 7" |
ความสูงโดยรวม | 25.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
ความดันลดลง | 1 ถึง 5 psi |
ลด | ขนาด |
อายุการใช้งาน | 20,000 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรองสื่อ | อัตราการไหล | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9797-20 | ไฮโดรเบลนด์ | 6 กรัมต่อนาที | พลาสติก | 125 องศา F | 5.5 " | 12.5 " | 5.25 " | ฿12,796 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.