Everpure EV9797-20 | เครื่องนึ่ง Deliming System 3/4 In | 5wfh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EVERPURE EV9797-20 Steamer Deliming System 3/4 ใน | AE7AJQ 5WFH3

EVERPURE EV9797-20 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7AJQ รุ่น: EV9797-20อ้างอิงข้าม: 5WFH3
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
฿12,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรอง Steamer พร้อมตัวยับยั้งขนาด
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึกMfr. เลขที่ EV9799-02, EV9798-35
สีBlack
การเชื่อมต่อ3 / 4 "NPT
กรองสื่อไฮโดรเบลนด์
อัตราการไหล6 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวพลาสติก
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
นาที ความดัน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ3
ความลึกโดยรวม5.5 "
ความสูงโดยรวม12.5 "
ความกว้างโดยรวม5.25 "
ความดันลดลง1 ถึง 5 psi
ลดขนาด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)74.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มีเกจ / ไม่มีเกจ (ไม่มีเกจ)
  • มีวาล์ว / ไม่มีวาล์ว (ไม่มีวาล์ว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรองสื่ออัตราการไหลวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
EVERPURE EV9797-22 เครื่องกรองไอน้ำ Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2 EV9797-22คาร์บอน5 กรัมต่อนาทีอลูมิเนียม100 องศา F7"25.5 "20.5 "฿45,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EVERPURE EV9797-20 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 3/4 นิ้ว
฿12,796 / หน่วย