E JAMES & CO 4070-1Z ยางกันกระแทก หนา 1 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5346-1 / 32HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 32 " | เกรดสูง | ฿126 | |
5346-1 / 16HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 16 " | เกรดสูง | ฿215 | |
5346-3 / 32HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 32 " | เกรดสูง | ฿459 | |
5346-1 / 8HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 8 " | เกรดสูง | ฿458 | |
5346-3 / 16HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 16 " | เกรดสูง | ฿653 | |
5346-1 / 4HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 4 " | เกรดสูง | ฿865 | |
5346-3 / 8HGX | 2" | ที่ราบ | ลด 250% | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 8 " | เกรดสูง | ฿1,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.