E JAMES & CO 6030-1BTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ติดแน่น |
สี | Black |
durometer | 30A |
ค่าการยืดออก | ลด 350% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | ยางนีโอพรีน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 16HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 450% | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿370 | ||
1030-1 / 16HGB | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 450% | 24 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿767 | ||
1030-1 / 16HGC | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 450% | 36 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿1,125 | ||
1030-1 / 16HGATAPE | เกรดสูง | ติดแน่น | ลด 450% | 12 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿988 | ||
1030-1 / 16HGBTAPE | เกรดสูง | ติดแน่น | ลด 450% | 24 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿1,818 | ||
1030-1 / 16HGCTAPE | เกรดสูง | ติดแน่น | ลด 450% | 36 " | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿2,743 | ||
6030-1 / 16 ATAPE | เกรดเชิงพาณิชย์ | ติดแน่น | ลด 350% | 12 " | ฮิต F | -20 องศาฟาเรนไฮต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿869 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.